Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜPOFAST 2.0 žltlá galvan. oceľ FT CS PZ

WÜPOFAST 2.0 žltlá galvan. oceľ FT CS PZ
SKR-ZAPHL-HO-EG-Z2-(A2L)-4X30/25

Obj. č. 018664 30
EAN 4050641533586

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST 2.0 žltlá galvan. oceľ FT CS PZ

Obj. č. 018664 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Yellow galvanised steel, full thread, flat countersunk head, PZ drive
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

7,9 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

24 mm

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Špička

Vrcholový uhol

23 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,728 g

Oblasť použitia

Kovanie, Vnútorné vybavenie, Korpus, Nábytok, Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie