WÜPOFAST 2.0 žltlá galvan. oceľ FT CS PZ
WÜPOFAST 2.0 žltlá galvan. oceľ FT CS PZ
SKR-ZAPHL-HO-EG-Z2-(A2L)-5X30/24

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k) | 3,1 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 25 mm |
Priemer jadra | 3,15 mm |
Tvar špičky | Špička |
Vrcholový uhol | 23 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,721 g |
Oblasť použitia | Pokrývač, Konštrukcia prvkov, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Nábytok, Univerzálne |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |