WÜPOFAST 2.0 žltlá galvan. oceľ FT CS PZ
WÜPOFAST 2.0 žltlá galvan. oceľ FT CS PZ
SKR-ZAPHL-HO-GG-Z2-(A2L)-4,5X50/44
Obj. č.
018664550
EAN 4050641431912
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Yellow galvanised steel, full thread, flat countersunk head, PZ drive
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 43 mm |
Priemer jadra | 2,7 mm |
Tvar špičky | Špička |
Vrcholový uhol | 23 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,320 g |
Oblasť použitia | Kovanie, Vnútorné vybavenie, Korpus, Nábytok, Univerzálne |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |