WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 FT so záp. hlavou Z
SCR-CS-WO-A2-Z2-5X35
Obj. č. 01825 35
EAN 4055375849996
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
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 9,7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,025 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |