Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SCR-CS-WO-A2-Z2-5X80 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SCR-CS-WO-A2-Z2-5X80 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SCR-CS-WO-A2-Z2-5X80
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SCR-CS-WO-A2-Z2-5X80 - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SCR-CS-WO-A2-Z2-5X80 - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SCR-CS-WO-A2-Z2-5X80 - 3

WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek

WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 FT so záp. hlavou Z

Obj. č. 01825 80

EAN 4047376973008

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 01825 80

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

80 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

9,7 mm

Vnútorný pohon

Z2

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť výrobku (na kus)

7,099 g