Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-A2-Z1-3X25 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-A2-Z1-3X25 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-A2-Z1-3X25
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-A2-Z1-3X25 - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-A2-Z1-3X25 - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-A2-Z1-3X25 - 3

WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek

WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 FT so záp. hlavou Z
SKRUTKA-ZAP-A2-Z1-3X25

Obj. č. 01823 25

EAN 4011231236584

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 01823 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

5,8 mm

Vnútorný pohon

Z1

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,810 g