Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek

WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 FT so záp. hlavou Z
SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-4,5X35

Obj. č. 018245 35
EAN 4011231236904

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 018245 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

8,7 mm

Vnútorný pohon

Z2

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,410 g