WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 FT so záp. hlavou Z
SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-4,5X60
Obj. č. 018245 60
EAN 4024835338004
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
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 8,7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4,000 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |