WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 FT so záp. hlavou Z
SKRUTKA-ZAP-A2-Z3-6X50
Obj. č. 01826 50
EAN 4011231237147
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
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 11,7 mm |
Vnútorný pohon | Z3 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6,375 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |