WÜPOFAST® A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST nerez. oceľ A2 FT s valcovou hlavou Z
SKRUTKA-PANHD-A2-Z2-4X40
WUEPOFAST
Obj. č.
018214 40
EAN 4011231236126
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, úplný závit, valcová hlava, PZ
- Skrutky do drevotrieskových dosiek WÜPO spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.
- Bez potreby predvŕtania
- Tenké jadro skrutky vyvíja veľkú vyťahovaciu silu a spôsobuje iba malú deformáciu materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Priemer hlavy (dh) | 7,8 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 38 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,529 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |