WÜPOFAST® A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPO nehrdzavejúca oceľ A2 FT so šoš. záp. hl. PZ
SKRUTKA-SOS-A2-Z2-4X50
WUEPOFAST
Obj. č.
018224 50
EAN 4011231236485
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150991.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, PZ
- Skrutky Wüpo do drevotrieskových dosiek spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.
- Bez potreby predvŕtania
- Tenké jadro skrutky vyvíja veľkú vyťahovaciu silu a spôsobuje iba malú deformáciu materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 45,5 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Priemer hlavy (dh) | 7,8 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,958 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |