WÜPOFAST® A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPO nehrdzavejúca oceľ A2 FT so šoš. záp. hl. PZ
SKRUTKA-SOS-A2-Z2-5X80
WUEPOFAST
Obj. č.
018225 80
EAN 4011231236522
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, PZ
- Skrutky Wüpo do drevotrieskových dosiek spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.
- Bez potreby predvŕtania
- Tenké jadro skrutky vyvíja veľkú vyťahovaciu silu a spôsobuje iba malú deformáciu materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 80 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 74,5 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Priemer hlavy (dh) | 9,7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6,800 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |