WÜPOFAST® A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 PT so záp. hlavou Z
SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-4,5X60/35
WUEPOFAST
Obj. č.
0182814560
EAN 4011231237383
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150991.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ
- Skrutky do drevotrieskových dosiek WÜPO spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.
- Bez potreby predvŕtania
- Tenké jadro skrutky vyvíja veľkú vyťahovaciu silu a spôsobuje iba malú deformáciu materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Priemer hlavy (dh) | 8,7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 35 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |