WÜPOFAST® A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 PT so záp. hlavou Z
SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-5X40/24
WUEPOFAST
Obj. č.
018281540
EAN 4011231237505
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ
- Skrutky do drevotrieskových dosiek WÜPO spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.
- Bez potreby predvŕtania
- Tenké jadro skrutky vyvíja veľkú vyťahovaciu silu a spôsobuje iba malú deformáciu materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Priemer hlavy (dh) | 9,7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 24 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,308 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |