WÜPOFAST® čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ
WÜPOFAST, leštená oceľ, FT CS Z
SKR ZAP DREVO Z2 BRU 4X30
Obj. č. 01834 30
EAN 4047376942899
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zapustená hlava Pozidrive
Plastová kĺzavá povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom a povrchovej vrstve podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizácia rizika zlomenia.
Vytrhávací moment
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 8,0 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 25,5 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,610 g |