Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30 - 5

WÜPOFAST® čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ

WÜPOFAST, leštená oceľ, FT CS Z
SKRUTKA-ZAP-Z1-(BRU)-3X30

Obj. č. 01833 30

EAN 4045727192825

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST® čiernená skrutka do drevotriesky Oceľ, čiernená, plný závit, zápustná hlava, PZ

Obj. č. 01833 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Začnite využívať nové materiály

Zapustená hlava Pozidrive



Plastová kĺzavá povrchová vrstva


Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom a povrchovej vrstve podporujúcou kĺzanie.



Uhol ohybu


Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizácia rizika zlomenia.



Vytrhávací moment


Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.



Uťahovací moment


Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).

Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

6,0 mm

Vnútorný pohon

Z1

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (lg)

27 mm

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,100 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie