Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜPOFAST, galvanizovaná oceľ, PZ, triedená podľa valčekov

WÜPOFAST oceľ, pozin., Z, tried. podľa valčekov

Obj. č. 019884535

EAN 4045727285220

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST, galvanizovaná oceľ, PZ, triedená podľa valčekov

Obj. č. 019884535

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrchová úprava proti treniu

  • S predvŕtanou hlavou

  • Tenké jadro skrutky disponuje významnou odolnosťou voči vytrhnutiu a zabezpečuje nízku deformáciu materiálu
Upozornenie

Skrutky do drevotrieskových dosiek WÜPO spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,349 g

Skrutka podliehajúca schváleniu

Nie