WÜPOFAST® leštená Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST, leštená oceľ, FT CS Z
SKR ZAP DREVO Z1 BRU 3X12
WUEPOFAST
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zapustená hlava Pozidrive
Plastová kĺzavá povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom a povrchovej vrstve podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizácia rizika zlomenia.
Vytrhávací moment
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 12 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Priemer hlavy (dh) | 6 mm |
Vnútorný pohon | Z1 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 9 mm |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,464 g |