WÜPOFAST® leštená Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST leštená oceľ, FT RSDSC Z
SKRUTKA-SOS-Z2-(BRU)-4,5X50
Obj. č. 019504550
EAN 4011231248662
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zapustená hlava Pozidrive
Plastová klzná povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.
Moment pretrhnutia
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 45 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Priemer hlavy (dh) | 9,0 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,650 g |