Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜPOFAST® leštená Skrutka do drevotrieskových dosiek

WÜPOFAST leštená oceľ, FT RSDSC Z
SKRUTKA-SOS-Z2-(BRU)-4X45

Obj. č. 019504 45
EAN 4011231248600

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST® leštená Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 019504 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, leštená, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, PZ. Začnite využívať nové materiály. Nový moderný proces výroby a testovania – konzistentne vysoká kvalita pre profesionálov.

Zapustená hlava Pozidrive



Plastová klzná povrchová vrstva


Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.



Uhol ohybu


Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.



Moment pretrhnutia


Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.



Uťahovací moment


Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).

Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (lg)

40,5 mm

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Priemer hlavy (dh)

8,0 mm

Vnútorný pohon

Z2

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,583 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie