WÜPOFAST®, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST oceľ pozinkovaná s kombinovaným otvorom
SKRUTKA-SOS-SZ-Z2-(A2K)-4,5X30
WUEPOFAST
Obj. č.
017245 30
EAN 4011231225977
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150991.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kombinovanou drážkou. Modrá galvanizovaná oceľ
- Materiál: Cementovaná oceľ
- Povrch: Galvanizovaný, s plastovou povrchovou úpravou
- Hlava: Valcová hlava, zapustená hlava Z
- Závit takmer po hlavu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Aplikácia ako skrutka s nylonovou hmoždinkou, hmoždinkou Zebra Shark, hmoždinkou do sadrokartónu, hmoždinkou do pórobetónu alebo ako samozávrtná skrutka do dreva a drevotriesky
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Priemer hlavy (dh) | 9 mm |
Vnútorný pohon | Z2+SL |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,541 g |