WÜPOFAST®, poniklované Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST, poniklovaná oceľ, FT RSDSC Z
SKRUTKA-SOS-Z1-(E1J)-3X30
WUEPOFAST
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zapustená hlava Pozidrive
Plastová klzná povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.
Moment pretrhnutia
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 27 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Priemer hlavy (dh) | 6 mm |
Vnútorný pohon | Z1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklovaný |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,052 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |