WÜPOFAST®, poniklované Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST, poniklovaná oceľ, FT RSDSC Z
SKRUTKA-SOS-Z2-(E1J)-3,5X25
WUEPOFAST
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zapustená hlava Pozidrive
Plastová klzná povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.
Moment pretrhnutia
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 21 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklovaný |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,230 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |