Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜPOFAST®, pozinkovaná modrá skrutka na zadné panely Oceľ, pozinkovaná modrá

Pozinkovaná oceľ Z
SKR DREVO Z2 A2K 4X40

Obj. č. 017514 40

EAN 4038898600497

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST®, pozinkovaná modrá skrutka na zadné panely Oceľ, pozinkovaná modrá

Obj. č. 017514 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojitý závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka závitu (lg)

37 mm

Priemer hlavy (dh)

9,5 mm

Vnútorný pohon

Z2