Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜPOFAST®, pozinkovaná modrá skrutka na zadné panely Oceľ, pozinkovaná modrá

Pozinkovaná oceľ Z
SKRUTKA-ZADNA STENA-Z2-(A2K)-3X35

Obj. č. 01753 35

EAN 4011231228176

Cena za zvolené balenie
WÜPOFAST®, pozinkovaná modrá skrutka na zadné panely Oceľ, pozinkovaná modrá

Obj. č. 01753 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojitý závit

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

32 mm

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Vnútorný pohon

Z2

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami