WÜPOFAST®, pozinkovaná modrá skrutka na zadné panely Oceľ, pozinkovaná modrá
Pozinkovaná oceľ Z
SKRUTKA-ZADNA STENA-Z2-(A2K)-4X45
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojitý závit
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 45 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 41 mm |
Priemer hlavy (dh) | 9,5 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |