Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Autobahn S2PS Sicherheitsstiefel

STIEFEL AUTOBAHN S2PS SCHWARZ 43

Art.-Nr. M421014043

EAN 4255786511820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Autobahn S2PS Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M421014043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell entwickelt für Teerarbeiten im Straßenbau und auf Flachdächern. Die hitzebeständige Sohle hinterlässt keine Abdrücke. Der hochwertige Lederschaft sorgt für eine perfekte Passform. Qualität made in Germany!
  • Wasserabweisender Volllederschuh, hitzebeständige Nähte, reflektierende Elemente

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Aluminium, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • Nitril-Laufsohle mit Überkappe HRO HI FO SC, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Vollleder

Sicherheitskategorie

S2PS

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, FO , HRO , HI , CI , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

FO, HRO, HI, CI, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Aluminium

Schuhgröße EU

43

Schuhgröße UK

9

Schuhgröße US

10

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen