WÜRTH MODYF Caracas Reflective S1 ESD Sicherheitsschuh
HS CARACAS REFL S1 ESD ANTHRAZIT 36
Art.-Nr. M415122036
EAN 4255786510472
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jacquard Hauptmaterial mit reflektierenden Fäden, TPU Abriebsschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas
- Gummi-Laufsohle SR CI HRO, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Jacquard |
Sicherheitskategorie | S1 |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , HI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, HI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 36 |
Schuhgröße UK | 3,5 |
Schuhgröße US | 4,5 |