Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Cruise Boa S3S ESD Sicherheitsschuh

HS CRUISE LOW BOA ESD S3S SCHWARZ 43

Art.-Nr. M418246043

EAN 4255833755825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Cruise Boa S3S ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M418246043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wasserabweisender S3S Halbschuh mit hohem Komfort. Das BOA® Fit System sorgt für sicheren Halt und eine präzise, individuelle Anpassung.
• Wasserabweisendes Mikrofaser, Textil im Kragenbereich, BOA® Fit System, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• PU-Laufsohle - SR FO, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD; EN ISO 20345:2011+A1:2024
• Gewicht ca. 575 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345

ISO

20345:2022

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

43

Schuhgröße UK

9

Schuhgröße US

10

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen