WÜRTH MODYF ESD Poloshirt Apus, Kurzarm
POLOSHIRT POCKET ESD APUS GRAPHIT S
Art.-Nr. M547249000
EAN 4255663264276
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das kurzärmelige Baumwoll-Poloshirt ist gemäß der Norm EN 61340-5-1 zertifiziert - antistatische Eigenschaften
- Rippstrick an Kragen und Bündchen
- Knopfblende und Brusttasche
- Größen XS bis 4XL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Graphit |
Größe | S |
Größe FR/ES/PT/BE | S |
Werkstoff | 97% Baumwolle, 2% Carbon, 1% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Normen | EN 61340-5-1 |