WÜRTH MODYF Poloshirt Job+
POLO JOB+ GRAPHIT L
Art.-Nr. M547345002
EAN 4255722937271
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kurzarm-Polo mit ausgezeichneter Comfort Fit Passform
- 3 farblich abgestimmte Knöpfe
- Seitenschlitze
- Verstärkungsband im Nacken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Graphit |
Größe | L |
Größe FR/ES/PT/BE | L |
Werkstoff | 100% Piqué-Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |