Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Rock High Winter S3 Gefütterter Sicherheitsstiefel

ROCK WINTER S3 STIEFEL SCHWARZ 48

Art.-Nr. M422217048

EAN 4251926384514

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Rock High Winter S3 Gefütterter Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422217048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochgeschnittener S3 Sicherheitsstiefel aus Leder mit einem Futter aus synthetischem Fell für warme Füße bei kalten Außentemperaturen. Für zusätzliche Sichtbarkeit sorgt das reflektierende Band im Fersenbereich.
• Wasserabweisendes Glattleder, Textil am Kragenbereich, reflektierende Elemente
• Innenfutter aus synthetischem Fell
• Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
• PU-Außensohle SR CI, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Gewicht ca. 750 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

48

Schuhgröße EU

48

Obermaterial Schuhe

Vollleder

Sicherheitskategorie

S3

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

13

Schuhgröße US

14

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen