WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos High Winter
WINTERSTIEFEL CRONOS HIGH S7S W10 SWZ 47
Art.-Nr. M438004147
EAN 4255786447235
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neue Maßstäbe setzt dieser wasserdichte S7S Sicherheitsstiefel aus zertifiziertem Leder. Die patentierte Sohle von Michelin garantiert bestmögliche Performance und Schutz. Die Komfort Einlegesohle ist in unterschiedlichen Weiten erhältlich. Der perfekte Fußschutz für die Baustelle und im Handwerk!
- Wasserabweisendes Nubuckleder und Textil
- Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX-Membran mit Warmfutter, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 47 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S7S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR , HRO , HI , CI , DGUV 112-191 |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 47 |
Schuhgröße UK | 12 |
Schuhgröße US | 12,5 |