Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜTOP PP Plus 190

WÜTOP PP Plus 190
FOLIA STRESNA WUTOP PP PLUS 190 2SK
WUETOP

Obj. č. 0681001115
EAN 4065233077300

Cena za zvolené balenie
WÜTOP PP Plus 190

Obj. č. 0681001115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The expert product for high mechanical loads with an increased temperature resistance, as well as longer outdoor exposure time/temporary roofing function. With a high-quality airtight, monolithic TPU membrane as a functional layer.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

So samolepiacou páskou recipročne

Plošná hmotnosť na m²

190 g

Dĺžka vo zvitku

50 m

Plocha

75 m²

Počet zvitkov na paletu

20 KS

Materiál

PP – polypropylén

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Hrúbka

0.75 mm

Hodí sa na pomocný zakrytie

8 Týždne

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu

0.1 m

Podmienka pre ekvivalentnú difúznu hrúbku vrstvy vzduchu

podľa EN 1931

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

260 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

340 N

Ťažná sila priečne pri 50mm

220 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

300 N

Rozťažnosť

90 %

Podmienka pre teplotu pri ohýbaní za studena

podľa EN 1109

Hodí sa na zakrytie bridlice

8 Týždne

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Parozábrana WÜTOP® DB 2

PAROZABRANA DB02 L50M B1,5M 75QM

WUETOP
Paropriepustná a nepriedušná parozábrana regulujúca vlhkosť s jednoduchou inštaláciou na rekonštrukcie interiéru a prestavby podkrovia. Určená na použitie s paropriepustnými podkladovými membránami a strešnými ochrannými fóliami
x 75 m2
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP® Thermo Vario SD

PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M

Vlhkostne variabilná parozábrana s výhodami polyesterovej technológie
x 75 m2
Vzduchotesná a vetruodolná membránová manžeta WÜTOP®

MANZETA WUTOP THERMO D4-8MM

WUETOP
Na rýchle a trvalé utesnenie otvorov
x 10 ks
PE páska na utesnenie klincov EURASOL®

PASKA TESNIACA PE 3X60MM 30M

EURASOL
Overená jednostranná lepiaca páska na utesnenie bodov prieniku klincov a skrutiek v podkladových membránach a strešných ochranných fóliách proti dažďu. Páska EURASOL je ideálna na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 ks
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Priľnavá tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 6 ks
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT

LEPIACA PASKA EURASOL THERMO HT 60 MM

EURASOL
Lepiaca tesniaca páska s mimoriadne vysokou lepiacou silou na náročné vzduchotesné a vetruodolné spojenia vnútri aj vonku. Silná lepiaca fólia sa natrvalo prilepí k mnohým podkladom, najmä k tepelným membránam Wütop.
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie