Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜTOP Thermo airtight and windproof collar

WÜTOP Thermo airtight and windproof collar
MANZETA WUTOP THERMO D100-110MM
WUETOP

Obj. č. 0681000295
EAN 4061975233752

Cena za zvolené balenie
WÜTOP Thermo airtight and windproof collar

Obj. č. 0681000295

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For openings in vapour retarders and roofing sheeting with high temperature requirements
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

1-násobný

Farba

Biela

Priemer min./max.

100-110 mm

Dĺžka

320 mm

Šírka

320 mm

Nosný materiál

Tyvek®

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 120 °C

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie