WÜTOP Thermo airtight and windproof collar
WÜTOP Thermo airtight and windproof collar
MANZETA WUTOP THERMO D90-100MM
WUETOP
Obj. č.
0681000294
EAN 4061975233745
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For openings in vapour retarders and roofing sheeting with high temperature requirements
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | 1-násobný |
Farba | Biela |
Priemer min./max. | 90-100 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Šírka | 320 mm |
Nosný materiál | Tyvek® |
Odolnosť proti UV žiareniu | 3mesiace |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 120 °C |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |