Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜTOX CS steel zinc plated FT countersunk TX

WÜTOX CS steel zinc plated FT countersunk TX

Obj. č. 0176203540
EAN 4065746404044

Cena za zvolené balenie
WÜTOX CS steel zinc plated FT countersunk TX

Obj. č. 0176203540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Full-thread screw with countersunk head for fastening fittings or cabinet connectors to wood or wooden panels in dry indoor areas or wet areas.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3.5 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

6.8 mm

Výška hlavy (k)

3.6 mm

Vnútorný pohon

TX20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

35.0 mm

Priemer jadra

2.2 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania min./max.

45-90 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

1.622 g

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie

Vhodné stroje

Würth BS 12-A Power

Skrutka podliehajúca schváleniu

Nie

Norma EN

14592

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX15 ZLTY 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX40 ZELENY 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
bit TX 5/16 C 8,0 (5/16“)

BIT TX45 5/16 L35MM

Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 10 ks
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX45 1/4 L35MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
bit TX 5/16 C 8,0 (5/16“)

BIT TX50 5/16 L35MM

Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 10 ks
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX50 1/4 L35MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 10 ks
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX6 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 10 ks
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX7 1/4 L26MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 10 ks
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX8 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 10 ks
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX9 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 10 ks
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX10 MODRY 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX20 BIELY 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX25 CIERNY 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX27 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
bit TX 1/4 C 6.3 (1/4“)

BIT TX30 CERVENY 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie