WÜTOX zápustná hlava, čiastočný závit TX Skrutka do dreva
WÜPOFAST II, poz. oc., čias. záv., fréz. dráž., TX
SKRUTKA ZAP HL WUPO TX20 A2K 4X70/39
Obj. č. 017601470
EAN 4058794202618
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrubý chod
- Menej pretáčania skrutky v niektorých drevených materiáloch
- Rýchlejšie upevnenie skrutky ako pri závitoch so začiatkom v jednom bode; až 20 % úspora času
- Špeciálna plastová povrchová úprava bez trenia taktiež minimalizuje uťahovací moment
Hrot skrutky
- Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním
- Presný a bezpečný kontakt, vrátane drevených laminovaných panelov
- Minimálne štiepacie sily vďaka frézovaciemu rebrovaniu, najmä pri zaskrutkovávaní na okrajoch
Hlava s frézovacou drážkou
- Na čisté zahĺbenie do dreva
- Vhodné pre drevené a kovové armatúry
Čelová fréza
- Čelová fréza, alebo trecia časť, uvoľňuje driek, čím znižuje uťahovací moment a zabezpečuje rýchlejšie a efektívnejšie upevnenie skrutky
- Čelová fréza s priemerom od 5 mm/D ≥ 70 mm
- Chráni skrutkovače a predlžuje životnosť batérie
Uťahovací profil TX
- Žiadne kývanie, optimálne centrovanie a dlhšia servisná životnosť
- Priemer od 3,5 mm do 5 mm, potrebný len jeden hrot (TX 20)
Povrch
- Pozinkovaný, modrý pasivovaný
- Vyššia hrúbka vrstvy s priemerom od 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
- Bez chrómu VI
Balenie
- Nové červeno-bielo-červené balenie kompatibilné s policovým systémom Orsy
- Na jednoduché vyberanie skrutiek možno obal otvoriť spredu aj zboku
Doklad o výkone
- Stavebný výrobok s označením CE
- Statické hodnoty podľa normy EN 14592 s vyhlásením o výkone
- Overená kvalita, štatisticky vypočítateľná
- Označenie W na hlave skrutky na jednoduchšiu identifikáciu
Skrutky nie sú vhodné pre aplikácie s priamym vystavením pôsobeniu prvkov alebo aplikácie vo vlhkých priestoroch alebo v priestoroch s obsahom chlóru. Pri používaní v plastových kotvách môže dôjsť k zníženiu nosnosti.
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 70 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 39 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Priemer hlavy (dh) | 7,7 mm |
Výška hlavy (k) | 3,5 mm |
Vnútorný pohon | TX20 |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Materiál | Uhlíková oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |