Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜTOX zápustná hlava, čiastočný závit TX Skrutka do dreva

WÜPOFAST II, poz. oc., čias. záv., fréz. dráž., TX
SKRUTKA ZAP HL WUPO TX20 A3K 4,5X40/24

Obj. č. 0176014540

EAN 4058794202441

Cena za zvolené balenie
WÜTOX zápustná hlava, čiastočný závit TX Skrutka do dreva

Obj. č. 0176014540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WÜTOX – skrutka do dreva

Hrubý chod


  • Menej pretáčania skrutky v niektorých drevených materiáloch

  • Rýchlejšie upevnenie skrutky ako pri závitoch so začiatkom v jednom bode; až 20 % úspora času

  • Špeciálna plastová povrchová úprava bez trenia taktiež minimalizuje uťahovací moment


Hrot skrutky


  • Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním

  • Presný a bezpečný kontakt, vrátane drevených laminovaných panelov

  • Minimálne štiepacie sily vďaka frézovaciemu rebrovaniu, najmä pri zaskrutkovávaní na okrajoch


Hlava s frézovacou drážkou


  • Na čisté zahĺbenie do dreva

  • Vhodné pre drevené a kovové armatúry


Čelová fréza


  • Čelová fréza, alebo trecia časť, uvoľňuje driek, čím znižuje uťahovací moment a zabezpečuje rýchlejšie a efektívnejšie upevnenie skrutky

  • Čelová fréza s priemerom od 5 mm/D ≥ 70 mm

  • Chráni skrutkovače a predlžuje životnosť batérie


Uťahovací profil TX


  • Žiadne kývanie, optimálne centrovanie a dlhšia servisná životnosť

  • Priemer od 3,5 mm do 5 mm, potrebný len jeden hrot (TX 20)


Povrch


  • Pozinkovaný, modrý pasivovaný

  • Vyššia hrúbka vrstvy s priemerom od 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Bez chrómu VI


Balenie


  • Nové červeno-bielo-červené balenie kompatibilné s policovým systémom Orsy

  • Na jednoduché vyberanie skrutiek možno obal otvoriť spredu aj zboku


Doklad o výkone


  • Stavebný výrobok s označením CE

  • Statické hodnoty podľa normy EN 14592 s vyhlásením o výkone

  • Overená kvalita, štatisticky vypočítateľná

  • Označenie W na hlave skrutky na jednoduchšiu identifikáciu
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné pre aplikácie s priamym vystavením pôsobeniu prvkov alebo aplikácie vo vlhkých priestoroch alebo v priestoroch s obsahom chlóru. Pri používaní v plastových kotvách môže dôjsť k zníženiu nosnosti.

Stavebný výrobok v súlade s normou CE – EN 14592 LE.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka závitu (lg)

24 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Priemer hlavy (dh)

8,7 mm

Výška hlavy (k)

4 mm

Vnútorný pohon

TX20

Priemer jadra

2,8 mm

Materiál

Uhlíková oceľ

Povrch

Pozinkované