Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜTOX zápustná hlava s plným závitom TX Skrutka do dreva

WÜPOFAST II, pozin. oceľ, plný závit, záp. hl., TX
SKRUTKA ZAP HL WUPO TX20 A2K 4X50/45

Obj. č. 017604 50
EAN 4058794202229

Cena za zvolené balenie
WÜTOX zápustná hlava s plným závitom TX Skrutka do dreva

Obj. č. 017604 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WÜTOX – skrutka do dreva

Závit so začiatkom v jednom bode, priemer 3,0 – 4,5 mm/D ≤ 35 mm


  • Čisté zasunutie skrutky

  • Viac závitov na kratšie dĺžky


Hrubý závit, priemer 3,0 – 6,0 mm/D ≥ 40 mm


  • Menej pretáčania skrutky v niektorých drevených materiáloch

  • Rýchlejšie upevnenie skrutky ako pri závitoch so začiatkom v jednom bode; až 20 % úspora času

  • Špeciálna plastová povrchová úprava bez trenia taktiež minimalizuje uťahovací moment


Hrot skrutky


  • Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním

  • Presné a bezpečné – vrátane drevených laminovaných panelov

  • Minimálne štiepacie sily vďaka frézovaciemu rebrovaniu, najmä pri zaskrutkovávaní na okrajoch


Hladká zápustná hlava


  • Vhodné pre drevené a kovové armatúry


Hlava s frézovacou drážkou od priemeru ≥5 mm/D ≥50 mm


  • Na čisté zahĺbenie do dreva

  • Vhodné pre drevené a kovové armatúry


Uťahovací profil TX


  • Žiadne kývanie, optimálne centrovanie a dlhšia servisná životnosť.

  • Priemer od 3,5 mm do 5 mm, potrebný len jeden hrot (TX 20)


Povrch


  • Pozinkovaný, modro pasivovaný

  • Vyššia hrúbka vrstvy s priemerom od 4 x 20 mm, min. 8µm (A3K)

  • Bez chrómu VI


Balenie


  • Nové červeno-bielo-červené balenie kompatibilné s policovým systémom Orsy

  • Na jednoduché vyberanie skrutiek možno obal otvoriť spredu aj zboku


Doklad o výkone


  • Stavebný výrobok s označením CE

  • Statické hodnoty podľa normy EN 14592 s vyhlásením o výkone

  • Overená kvalita, štatisticky vypočítateľná

  • Označenie W na hlave skrutky na jednoduchšiu identifikáciu
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné pre aplikácie s priamym vystavením pôsobeniu prvkov, aplikácie vo vlhkých priestoroch alebo v priestoroch s obsahom chlóru Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti.

Stavebný výrobok v súlade s normou CE – EN 14592 LE.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

5 mm

Vnútorný pohon

TX20

Dĺžka závitu (lg)

45 mm

Priemer jadra

2,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,700 g

Skrutka podliehajúca schváleniu

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie