Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜTOX zápustná hlava s plným závitom TX Skrutka do dreva

WÜPOFAST II, pozin. oceľ, plný závit, záp. hl., TX
SKRUTKA ZAP HL WUPO TX20 A3K 4,5X40/34

Obj. č. 017604540

EAN 4058794202090

Cena za zvolené balenie
WÜTOX zápustná hlava s plným závitom TX Skrutka do dreva

Obj. č. 017604540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WÜTOX – skrutka do dreva

Jednochodý závit, priemer 3,0 – 6,0 mm/L ≤ 35 mm


  • Čisté zaskrutkovanie

  • Viac závitov na krátkych dĺžkach


Hrubý závit, priemer 3,0 – 6,0 mm/L ≥ 40 mm


  • Znížené nadmerné uťahovanie skrutiek v mäkkých drevených materiáloch

  • Rýchlejšie skrutkovanie ako pri jednochodom závite, úspora času až 20 %

  • Špeciálny plastový kĺzavý povlak tiež znižuje krútiaci moment pri skrutkovaní


Hrot skrutky


  • Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním

  • Presné a bezpečné, aj pri laminovanách drevotrieskových doskách

  • Minimálne štiepacie sily vďaka frézovaciemu rebrovaniu, najmä pri zaskrutkovávaní na okrajoch


Hladká zápustná hlava


  • Vhodné pre drevené a kovové armatúry


Skrutka s vyvŕtanou hlavou od priemeru ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm


  • Na čisté záhlbenie v dreve

  • Vhodné pre drevené a kovové armatúry


Upínanie TX


  • Žiadne kývanie, optimálne centrovanie a dlhšia servisná životnosť.

  • Iba jeden hrot (TX 20) stačí pre priemery od 3,5 mm do 5 mm


Povrch


  • Pozinkované, modro pasivované

  • Väčšia hrúbka vrstvy od priemeru 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Bez chrómu (VI)


Balenie


  • Nové červeno-bielo-červené balenie kompatibilné so stojanmi Orsy

  • Na jednoduché vyberanie skrutiek možno obal otvoriť spredu aj zboku


Doklad o výkone


  • Stavebný výrobok s označením CE

  • Statické hodnoty v súlade s EN 14592 a s vyhlásením o výkone

  • Overená kvalita, vhodné pre statické konštrukcie

  • Označenie W na hlave skrutky na jednoduchšiu identifikáciu
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné pre aplikácie s priamym vystavením pôsobeniu prvkov, aplikácie vo vlhkých priestoroch alebo v priestoroch s obsahom chlóru Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti.

Stavebný výrobok v súlade s normou CE – EN 14592 LE.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

9 mm

Výška hlavy (k)

6 mm

Vnútorný pohon

TX20

Dĺžka závitu (lg)

34 mm

Priemer jadra

2,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,800 g

Skrutka podliehajúca schváleniu

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie