Wall duct inner corner variable BR 80
Wall duct inner corner variable BR 80
Obj. č.
0973560175
EAN 4099618106231
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Angle can be adjusted by +/- 10°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typy kanálov | 62x170 mm |
Šírka veka | 80 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Materiál | PS – polystyrén |
Horľavá látka | Ťažko horľavý, samozhášajúci |