Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Water pump pliers, straight

Water pump pliers, straight
KLIESTE-ROVNE-200MM

Obj. č. 071502 352
EAN 4065746461160

Cena za zvolené balenie
Water pump pliers, straight

Obj. č. 071502 352

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Universal solution for front and lateral gripping from 4-22 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

205 mm

Min./max. rozsah upnutia

4-22 mm

Dĺžka upínacích čeľustí (E)

23 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

11 mm

Materiál

Kovaná oceľ

Materiál rukoväte

polyvinylchlorid

Povrch

Čierna atramentizácia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie