Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia matica s vysokým profilom WN 385, oceľ pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

WN 385-2, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 038514

EAN 4057709881375

Cena za zvolené balenie
Zváracia matica s vysokým profilom WN 385, oceľ pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 038514

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Maximálny obsah uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Vonkajší priemer (d1)

5 mm

Výška (h1)

6 mm

Šírka (b1)

9 mm

Dĺžka (l1)

17 mm

Hrúbka (t)

0,90 mm

Počet výstupkov na navarenie

2 KS

Normy

WN 385-2

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Oblasť použitia

Vhodné na zváranie

Verzia

Vysoký profil