Zváracia matica s vysokým profilom WN 385, oceľ pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
WN 385-2, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 038515
EAN 7319005163102
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálny obsah uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Vonkajší priemer (d1) | 6,4 mm |
Výška (h1) | 7,50 mm |
Šírka (b1) | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Hrúbka (t) | 1,20 mm |
Počet výstupkov na navarenie | 2 KS |
Normy | WN 385-2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Oblasť použitia | Vhodné na zváranie |
Verzia | Vysoký profil |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |