Wheel brush stainless steel wire SPEED
Wheel brush stainless steel wire SPEED
Obj. č. 5465021250
EAN 4065746776684
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The pipeline brush is specially developed for the professional processing of U- and V-shaped welding seams in pipeline construction. For heavy-duty brushing work and very fast material removal.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (D) | 125 mm |
Použiteľná šírka (A) | 6 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 26 mm |
Vŕtanie (d) | 22,23 mm |
Počet pletencov | 40 KS |
Priemer drôtu | 0,5 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ A2 |
Verzia | Spletený, Hladký |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Norma EN | 1083-2 |