Wheel brush steel wire HEAVY DUTY
Wheel brush steel wire HEAVY DUTY
Obj. č. 5465401251
EAN 4065746776769
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for pre- and post-processing of steel welding seams (hollow and butt weld) as well as cast surfaces. For heavy-duty brushing work.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (D) | 125 mm |
Použiteľná šírka (A) | 14 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 29 mm |
Vŕtanie (d) | 22,23 mm |
Počet pletencov | 20 KS |
Priemer drôtu | 0,5 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Zauzlené sprava doľava |
Otáčky max. | 12500 1/min |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Norma EN | 1083-2 |