Wheel brush with thread mount
Wheel brush with thread mount
Obj. č. 5465010506
EAN 4065746774307
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
All-round tool suitable for removing joints and rust on edges. For cleaning recesses and removing paint.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 50 x 6,5 x 6 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 14 mm |
Priemer drôtu | 0,3 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Povrch | Pomosadzené |
Verzia | Vypuklý |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 20000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |