Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Wheel hub puller set, universal, 21 pieces

Wheel hub puller set, universal, 21 pieces
UNI SADA STAHOV. NABOJ. KOLIES 21KS

Obj. č. 1952006860
EAN 4062856214938

Cena za zvolené balenie
Wheel hub puller set, universal, 21 pieces

Obj. č. 1952006860

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Quick and safe removal of wheel hubs on front or rear axle and compact bearings without circlip
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

39 cm

Rozsah upnutia vonkajší

300 mm

Vnútorný rozsah upnutia

270 mm

Počet dielov

21 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

9650.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie