Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)

DIN 315 mosadz obyčajná

Obj. č. 034200012
EAN 4055375074107

Cena za zvolené balenie
Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)

Obj. č. 034200012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 315, mosadz, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška krídla (h1)

33.5 mm

Šírka krídla (e1)

65 mm

Normy

DIN 315

Forma

Nemecký tvar

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie